クロダルマ
スラックス(ツータック) 31527 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
股下(cm)
79
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10
生地
裏綿ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
527シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
全42種類を絞り込む
色
グレー
ブラック
ブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09743204
31527
ブルー
70
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743213
31527
ブルー
73
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743222
31527
ブルー
76
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743238
31527
ブルー
79
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743247
31527
ブルー
82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743256
31527
ブルー
85
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743265
31527
ブルー
88
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743274
31527
ブルー
91
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743283
31527
ブルー
96
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743292
31527
ブルー
101
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743308
31527
ブルー
106
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743317
31527
ブルー
111
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743326
31527
ブルー
116
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743335
31527
ブルー
120
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743344
31527
グレー
70
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743353
31527
グレー
73
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743362
31527
グレー
76
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743378
31527
グレー
79
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743387
31527
グレー
82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743396
31527
グレー
85
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743405
31527
グレー
88
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743414
31527
グレー
91
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743423
31527
グレー
96
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743432
31527
グレー
101
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743448
31527
グレー
106
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743457
31527
グレー
111
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743466
31527
グレー
116
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743475
31527
グレー
120
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743484
31527
ブラック
70
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743493
31527
ブラック
73
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743502
31527
ブラック
76
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743518
31527
ブラック
79
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743527
31527
ブラック
82
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743536
31527
ブラック
85
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743545
31527
ブラック
88
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743554
31527
ブラック
91
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743563
31527
ブラック
96
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743572
31527
ブラック
101
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743588
31527
ブラック
106
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743597
31527
ブラック
111
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743606
31527
ブラック
116
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09743615
31527
ブラック
120
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください