クロダルマ
レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31528 (秋冬用)
裏綿ツイル
裏側に肌触りが良く吸汗性に優れた綿、表側に発色の良いポリエステルを使用した二重織りの素材。
清潔感のあるデザイン&カラー。リサイクル素材でエコロジーにも貢献します。
股下(cm)
72
仕様
脇がつっぱらないリラックスカット・背当て・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し
種別
スラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル57)・綿10
生地
裏綿ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
リサイクル素材、制電
作業服シリーズ
527シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
レッド
ウエスト(cm)
選択してください
60~66
64~70
68~74
72~78
76~82
80~86
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09744044
31528
ブルー
60~66
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744053
31528
ブルー
64~70
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744062
31528
ブルー
68~74
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744078
31528
ブルー
72~78
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744087
31528
ブルー
76~82
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744096
31528
ブルー
80~86
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744105
31528
グレー
60~66
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744114
31528
グレー
64~70
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744123
31528
グレー
68~74
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744132
31528
グレー
72~78
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744148
31528
グレー
76~82
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744157
31528
グレー
80~86
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744166
31528
レッド
60~66
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744175
31528
レッド
64~70
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744184
31528
レッド
68~74
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744193
31528
レッド
72~78
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744202
31528
レッド
76~82
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09744218
31528
レッド
80~86
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください