クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31381 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
股下(cm)
79
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09746896
31381
ブルー
70
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746905
31381
ブルー
73
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746914
31381
ブルー
76
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746923
31381
ブルー
79
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746932
31381
ブルー
82
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746948
31381
ブルー
85
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746957
31381
ブルー
88
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746966
31381
ブルー
91
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746975
31381
ブルー
96
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746984
31381
ブルー
101
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09746993
31381
ブルー
106
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747002
31381
ブルー
111
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747018
31381
ブルー
116
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747027
31381
ブルー
120
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747036
31381
ブルー
130
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747045
31381
ブルー
140
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747054
31381
ブルー
150
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747063
31381
ネイビー
70
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747072
31381
ネイビー
73
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747088
31381
ネイビー
76
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747097
31381
ネイビー
79
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747106
31381
ネイビー
82
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747115
31381
ネイビー
85
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747124
31381
ネイビー
88
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747133
31381
ネイビー
91
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747142
31381
ネイビー
96
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747158
31381
ネイビー
101
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747167
31381
ネイビー
106
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747176
31381
ネイビー
111
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747185
31381
ネイビー
116
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747194
31381
ネイビー
120
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747203
31381
ネイビー
130
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747212
31381
ネイビー
140
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747228
31381
ネイビー
150
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09747237
31381
アイボリー
70
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747246
31381
アイボリー
73
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747255
31381
アイボリー
76
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747264
31381
アイボリー
79
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747273
31381
アイボリー
82
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747282
31381
アイボリー
85
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747298
31381
アイボリー
88
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747307
31381
アイボリー
91
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747316
31381
アイボリー
96
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747325
31381
アイボリー
101
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747334
31381
アイボリー
106
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747343
31381
アイボリー
111
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747352
31381
アイボリー
116
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747368
31381
アイボリー
120
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747377
31381
ベージュ
70
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
09747386
31381
ベージュ
73
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ