クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31071 (秋冬用)
収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。
股下(cm)
79
仕様
左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
071シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
全42種類を絞り込む
色
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09751534
31071
アイボリー
70
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751543
31071
アイボリー
73
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751552
31071
アイボリー
76
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751568
31071
アイボリー
79
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751577
31071
アイボリー
82
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751586
31071
アイボリー
85
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751595
31071
アイボリー
88
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751613
31071
アイボリー
91
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751638
31071
アイボリー
96
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751656
31071
アイボリー
101
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751848
31071
アイボリー
106
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751866
31071
アイボリー
111
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751884
31071
アイボリー
116
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751902
31071
アイボリー
120
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751927
31071
ネイビー
70
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751988
31071
ネイビー
73
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09751997
31071
ネイビー
76
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752006
31071
ネイビー
79
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752015
31071
ネイビー
82
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752024
31071
ネイビー
85
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752033
31071
ネイビー
88
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752042
31071
ネイビー
91
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752058
31071
ネイビー
96
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752067
31071
ネイビー
101
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752076
31071
ネイビー
106
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752085
31071
ネイビー
111
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752094
31071
ネイビー
116
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752103
31071
ネイビー
120
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752112
31071
アースグリーン
70
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752128
31071
アースグリーン
73
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752137
31071
アースグリーン
76
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752146
31071
アースグリーン
79
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752155
31071
アースグリーン
82
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752164
31071
アースグリーン
85
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752173
31071
アースグリーン
88
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752182
31071
アースグリーン
91
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752198
31071
アースグリーン
96
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752207
31071
アースグリーン
101
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752216
31071
アースグリーン
106
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752225
31071
アースグリーン
111
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752234
31071
アースグリーン
116
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752243
31071
アースグリーン
120
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください