クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック) 35071 (秋冬用)
収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。
股下(cm)
79
仕様
左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク
種別
ワンタックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
071シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09752252
35071
アイボリー
70
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752268
35071
アイボリー
73
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752277
35071
アイボリー
76
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752286
35071
アイボリー
79
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752295
35071
アイボリー
82
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752304
35071
アイボリー
85
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752313
35071
アイボリー
88
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752322
35071
アイボリー
91
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752338
35071
アイボリー
96
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752347
35071
アイボリー
101
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752356
35071
アイボリー
106
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752365
35071
アイボリー
111
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752374
35071
アイボリー
116
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752383
35071
アイボリー
120
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752392
35071
ネイビー
70
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752408
35071
ネイビー
73
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752417
35071
ネイビー
76
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752426
35071
ネイビー
79
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752435
35071
ネイビー
82
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752444
35071
ネイビー
85
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752453
35071
ネイビー
88
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752462
35071
ネイビー
91
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752478
35071
ネイビー
96
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752487
35071
ネイビー
101
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752496
35071
ネイビー
106
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752505
35071
ネイビー
111
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752514
35071
ネイビー
116
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752523
35071
ネイビー
120
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752532
35071
アースグリーン
70
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752548
35071
アースグリーン
73
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752557
35071
アースグリーン
76
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752566
35071
アースグリーン
79
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752575
35071
アースグリーン
82
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752584
35071
アースグリーン
85
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752593
35071
アースグリーン
88
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752602
35071
アースグリーン
91
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752618
35071
アースグリーン
96
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752627
35071
アースグリーン
101
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752636
35071
アースグリーン
106
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752645
35071
アースグリーン
111
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752654
35071
アースグリーン
116
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
09752663
35071
アースグリーン
120
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください