クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31363 (秋冬用)
左右脇にWポケットを、千鳥格子柄の上品な背当てを採用したECO裏綿シリーズ。
股下(cm)
79
仕様
左胸ペン差し・Wポケット、左袖ペン差し・エコマーク、背当(千鳥格子柄)、左右Wポケット
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10
生地
裏綿
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
363シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09752952
31363
アースグリーン
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752968
31363
アースグリーン
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752977
31363
アースグリーン
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752986
31363
アースグリーン
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09752995
31363
アースグリーン
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753004
31363
アースグリーン
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753013
31363
アースグリーン
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753022
31363
アースグリーン
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753038
31363
アースグリーン
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753047
31363
アースグリーン
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753056
31363
アースグリーン
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753065
31363
アースグリーン
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753074
31363
アースグリーン
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753083
31363
アースグリーン
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753092
31363
アイボリー
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753108
31363
アイボリー
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753117
31363
アイボリー
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753126
31363
アイボリー
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753135
31363
アイボリー
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753144
31363
アイボリー
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753153
31363
アイボリー
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753162
31363
アイボリー
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753178
31363
アイボリー
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753187
31363
アイボリー
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753196
31363
アイボリー
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753205
31363
アイボリー
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753214
31363
アイボリー
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753223
31363
アイボリー
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753232
31363
グリーン
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753248
31363
グリーン
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753257
31363
グリーン
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753266
31363
グリーン
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753275
31363
グリーン
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753284
31363
グリーン
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753293
31363
グリーン
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753302
31363
グリーン
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753318
31363
グリーン
96
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753327
31363
グリーン
101
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753336
31363
グリーン
106
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753345
31363
グリーン
111
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753354
31363
グリーン
116
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753363
31363
グリーン
120
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753372
31363
ブラック
70
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753388
31363
ブラック
73
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753397
31363
ブラック
76
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753406
31363
ブラック
79
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753415
31363
ブラック
82
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753424
31363
ブラック
85
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753433
31363
ブラック
88
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09753442
31363
ブラック
91
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ