クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31043 (秋冬用)
便利なタテ・ヨコ胸Wポケットを採用した、制電ソフトツイルシリーズ。
股下(cm)
79
仕様
左右胸Wポケット、左袖ペン差し、エコマーク
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
制電、リサイクル素材
作業服シリーズ
043シリーズ
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09754282
31043
アースグリーン
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754298
31043
アースグリーン
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754307
31043
アースグリーン
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754316
31043
アースグリーン
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754325
31043
アースグリーン
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754334
31043
アースグリーン
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754343
31043
アースグリーン
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754352
31043
アースグリーン
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754368
31043
アースグリーン
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754377
31043
アースグリーン
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754386
31043
アースグリーン
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754395
31043
アースグリーン
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754404
31043
アースグリーン
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754413
31043
ベージュ
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754422
31043
ベージュ
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754438
31043
ベージュ
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754447
31043
ベージュ
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754456
31043
ベージュ
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754465
31043
ベージュ
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754474
31043
ベージュ
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754483
31043
ベージュ
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754492
31043
ベージュ
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754508
31043
ベージュ
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754517
31043
ベージュ
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754526
31043
ベージュ
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754535
31043
ベージュ
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754544
31043
ネイビー
70
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754553
31043
ネイビー
73
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754562
31043
ネイビー
76
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754578
31043
ネイビー
79
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754587
31043
ネイビー
82
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754596
31043
ネイビー
85
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754605
31043
ネイビー
88
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754614
31043
ネイビー
91
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754623
31043
ネイビー
96
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754632
31043
ネイビー
101
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754648
31043
ネイビー
106
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754657
31043
ネイビー
111
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09754666
31043
ネイビー
116
¥
7,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください