クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35367 (秋冬用)
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
ECO素材に形状記憶加工をプラスしたグリーン購入法対応ユニフォームです。
股下(cm)
79
仕様
背当(千鳥格子柄)、左袖ペン差し&グリーン購入マーク、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル40(再生ポリエステル30)・テンセル30・綿30
生地
ツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
グリーン購入法対応素材、リサイクル素材、形状記憶加工
作業服シリーズ
367シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09755908
35367
アースグリーン
70
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755917
35367
アースグリーン
73
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755926
35367
アースグリーン
76
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755935
35367
アースグリーン
79
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755944
35367
アースグリーン
82
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755953
35367
アースグリーン
85
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755962
35367
アースグリーン
88
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755978
35367
アースグリーン
91
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755987
35367
アースグリーン
96
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09755996
35367
アースグリーン
101
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756005
35367
アースグリーン
106
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756014
35367
アースグリーン
111
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756023
35367
アースグリーン
116
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756032
35367
アースグリーン
120
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756048
35367
アイボリー
70
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756057
35367
アイボリー
73
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756066
35367
アイボリー
76
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756075
35367
アイボリー
79
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756084
35367
アイボリー
82
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756093
35367
アイボリー
85
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756102
35367
アイボリー
88
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756118
35367
アイボリー
91
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756127
35367
アイボリー
96
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756136
35367
アイボリー
101
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756145
35367
アイボリー
106
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756154
35367
アイボリー
111
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756163
35367
アイボリー
116
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756172
35367
アイボリー
120
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756188
35367
パープル
70
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756197
35367
パープル
73
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756206
35367
パープル
76
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756215
35367
パープル
79
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756224
35367
パープル
82
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756233
35367
パープル
85
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756242
35367
パープル
88
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756258
35367
パープル
91
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756267
35367
パープル
96
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756276
35367
パープル
101
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756285
35367
パープル
106
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756294
35367
パープル
111
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756303
35367
パープル
116
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756312
35367
パープル
120
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756328
35367
ネイビー
70
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756337
35367
ネイビー
73
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756346
35367
ネイビー
76
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756355
35367
ネイビー
79
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756364
35367
ネイビー
82
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756373
35367
ネイビー
85
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756382
35367
ネイビー
88
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
09756398
35367
ネイビー
91
¥
10,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ