クロダルマ
スラックス(ツータック) 2801 (秋冬用)
二重織ツイル
たて糸、よこ糸を交差させて織り目が斜めになった綾織の生地。肉厚で柔軟、シワになりにくい光沢感が特徴。
衣服内を快適に保つ高機能素材。ムレずに爽やかな着心地。
股下(cm)
79
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、洗って干してそのまま着れる、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地
三層構造糸・アルザス・二重織ツイル
生地性能
形状記憶加工・三層構造のハイテク複合糸
作業服シリーズ
2800シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09758148
2801
ライトグリーン
70
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758157
2801
ライトグリーン
73
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758166
2801
ライトグリーン
76
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758175
2801
ライトグリーン
79
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758184
2801
ライトグリーン
82
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758193
2801
ライトグリーン
85
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758202
2801
ライトグリーン
88
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758218
2801
ライトグリーン
91
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758227
2801
ライトグリーン
96
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758236
2801
ライトグリーン
101
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758245
2801
ライトグリーン
106
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758254
2801
ライトグリーン
111
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758263
2801
ライトグリーン
116
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758272
2801
ライトグリーン
120
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758288
2801
アイボリー
70
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758297
2801
アイボリー
73
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758306
2801
アイボリー
76
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758315
2801
アイボリー
79
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758324
2801
アイボリー
82
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758333
2801
アイボリー
85
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758342
2801
アイボリー
88
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758358
2801
アイボリー
91
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758367
2801
アイボリー
96
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758376
2801
アイボリー
101
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758385
2801
アイボリー
106
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758394
2801
アイボリー
111
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758403
2801
アイボリー
116
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758412
2801
アイボリー
120
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758428
2801
パウダーブルー
70
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758437
2801
パウダーブルー
73
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758446
2801
パウダーブルー
76
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758455
2801
パウダーブルー
79
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758464
2801
パウダーブルー
82
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758473
2801
パウダーブルー
85
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758482
2801
パウダーブルー
88
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758498
2801
パウダーブルー
91
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758507
2801
パウダーブルー
96
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758516
2801
パウダーブルー
101
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758525
2801
パウダーブルー
106
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758534
2801
パウダーブルー
111
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758543
2801
パウダーブルー
116
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758552
2801
パウダーブルー
120
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758568
2801
ネイビー
70
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758577
2801
ネイビー
73
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758586
2801
ネイビー
76
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758595
2801
ネイビー
79
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758604
2801
ネイビー
82
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758613
2801
ネイビー
85
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758622
2801
ネイビー
88
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09758638
2801
ネイビー
91
¥
11,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ