クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31073 (秋冬用)
縮まず型くずれしにくい形状記憶加工。綿の風合いに寸法安定性をプラス。
股下(cm)
79
仕様
ノーフォーム、左袖ペン差し、左胸ペン差し&Wポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
073シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09759636
31073
ライトターコイズ
70
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759645
31073
ライトターコイズ
73
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759654
31073
ライトターコイズ
76
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759663
31073
ライトターコイズ
79
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759672
31073
ライトターコイズ
82
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759688
31073
ライトターコイズ
85
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759697
31073
ライトターコイズ
88
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759706
31073
ライトターコイズ
91
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759715
31073
ライトターコイズ
96
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759724
31073
ライトターコイズ
101
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759733
31073
ライトターコイズ
106
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759742
31073
ライトターコイズ
111
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759758
31073
ライトターコイズ
116
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759767
31073
ライトターコイズ
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759776
31073
ライトターコイズ
130
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759785
31073
ライトターコイズ
140
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759794
31073
ライトターコイズ
150
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759803
31073
アイボリー
70
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759812
31073
アイボリー
73
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759828
31073
アイボリー
76
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759837
31073
アイボリー
79
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759846
31073
アイボリー
82
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759855
31073
アイボリー
85
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759864
31073
アイボリー
88
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759873
31073
アイボリー
91
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759882
31073
アイボリー
96
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759898
31073
アイボリー
101
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759907
31073
アイボリー
106
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759916
31073
アイボリー
111
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759925
31073
アイボリー
116
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759934
31073
アイボリー
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759943
31073
アイボリー
130
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759952
31073
アイボリー
140
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759968
31073
アイボリー
150
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09759977
31073
パウダーブルー
70
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759986
31073
パウダーブルー
73
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09759995
31073
パウダーブルー
76
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760004
31073
パウダーブルー
79
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760013
31073
パウダーブルー
82
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760022
31073
パウダーブルー
85
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760038
31073
パウダーブルー
88
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760047
31073
パウダーブルー
91
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760056
31073
パウダーブルー
96
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760065
31073
パウダーブルー
101
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760074
31073
パウダーブルー
106
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760083
31073
パウダーブルー
111
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760092
31073
パウダーブルー
116
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760108
31073
パウダーブルー
120
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760117
31073
ネイビー
70
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
09760126
31073
ネイビー
73
¥
8,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ