クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック)3902 (秋冬用)
ハイタッチ&イージーケアでコットン100%の肌触りのスキート採用。
股下(cm)
79
仕様
左胸Wペン差し、ラグランスリープ、袖ダーツ3本、右内ポケット、左袖ペン差しポケット、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性、ポリエステルスパンを芯にその表面をコットンで包んだ二層構造糸
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿70・ポリエステル30
生地
二層構造糸
生地性能
形状記憶加工
作業服シリーズ
3900シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09761772
3902
ライトアクアグリーン
70
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761788
3902
ライトアクアグリーン
73
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761797
3902
ライトアクアグリーン
76
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761806
3902
ライトアクアグリーン
79
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761815
3902
ライトアクアグリーン
82
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761824
3902
ライトアクアグリーン
85
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761833
3902
ライトアクアグリーン
88
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761842
3902
ライトアクアグリーン
91
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761858
3902
ライトアクアグリーン
96
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761867
3902
ライトアクアグリーン
101
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761876
3902
ライトアクアグリーン
106
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761885
3902
ライトアクアグリーン
111
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761894
3902
ライトアクアグリーン
116
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761903
3902
ライトアクアグリーン
120
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761912
3902
アクアマリン
70
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761928
3902
アクアマリン
73
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761937
3902
アクアマリン
76
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761946
3902
アクアマリン
79
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761955
3902
アクアマリン
82
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761964
3902
アクアマリン
85
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761973
3902
アクアマリン
88
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761982
3902
アクアマリン
91
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09761998
3902
アクアマリン
96
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762007
3902
アクアマリン
101
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762016
3902
アクアマリン
106
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762025
3902
アクアマリン
111
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762034
3902
アクアマリン
116
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762043
3902
アクアマリン
120
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762052
3902
ライトターコイズ
70
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762068
3902
ライトターコイズ
73
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762077
3902
ライトターコイズ
76
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762086
3902
ライトターコイズ
79
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762095
3902
ライトターコイズ
82
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762104
3902
ライトターコイズ
85
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762113
3902
ライトターコイズ
88
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762122
3902
ライトターコイズ
91
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762138
3902
ライトターコイズ
96
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762147
3902
ライトターコイズ
101
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762156
3902
ライトターコイズ
106
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762165
3902
ライトターコイズ
111
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762174
3902
ライトターコイズ
116
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
09762183
3902
ライトターコイズ
120
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください