クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35040 (秋冬用)
つっぱり感のないストレッチ素材。型くずれしにくい形状記憶加工。
股下(cm)
79
仕様
ノーフォーク、右胸Wペン差し、左内ファスナーポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーアイロン、永続する防縮性、永続する防皺性、優れた柔軟性、優れた速乾性、優れた保型性
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿55・ポリエステル45
生地
CVC二重織ストレッチ
生地性能
形状記憶加工、ストレッチ
作業服シリーズ
040シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09762822
35040
アースグリーン
70
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762838
35040
アースグリーン
73
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762847
35040
アースグリーン
76
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762856
35040
アースグリーン
79
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762865
35040
アースグリーン
82
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762874
35040
アースグリーン
85
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762883
35040
アースグリーン
88
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762892
35040
アースグリーン
91
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762908
35040
アースグリーン
96
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762917
35040
アースグリーン
101
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762926
35040
アースグリーン
106
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762935
35040
アースグリーン
111
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762944
35040
アースグリーン
116
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762953
35040
アースグリーン
120
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762962
35040
アイボリー
70
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762978
35040
アイボリー
73
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762987
35040
アイボリー
76
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09762996
35040
アイボリー
79
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763005
35040
アイボリー
82
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763014
35040
アイボリー
85
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763023
35040
アイボリー
88
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763032
35040
アイボリー
91
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763048
35040
アイボリー
96
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763057
35040
アイボリー
101
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763066
35040
アイボリー
106
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763075
35040
アイボリー
111
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763084
35040
アイボリー
116
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763093
35040
アイボリー
120
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763102
35040
ブルーパープル
70
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763118
35040
ブルーパープル
73
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763127
35040
ブルーパープル
76
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763136
35040
ブルーパープル
79
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763145
35040
ブルーパープル
82
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763154
35040
ブルーパープル
85
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763163
35040
ブルーパープル
88
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763172
35040
ブルーパープル
91
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763188
35040
ブルーパープル
96
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763197
35040
ブルーパープル
101
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763206
35040
ブルーパープル
106
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763215
35040
ブルーパープル
111
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763224
35040
ブルーパープル
116
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
09763233
35040
ブルーパープル
120
¥
11,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください