クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31038 (秋冬用)
ストレッチ&制電素材採用、ソフトな裏綿で快適な着用感と保温性も確保。
股下(cm)
79
仕様
背当チェック柄、左袖ペン差し、左胸Wポケット&ペン差し、左内ポケット(ファスナー付)
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
裏綿
生地性能
制電、ストレッチ
作業服シリーズ
038シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09774555
31038
アースグリーン
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774564
31038
アースグリーン
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774573
31038
アースグリーン
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774582
31038
アースグリーン
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774598
31038
アースグリーン
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774607
31038
アースグリーン
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774616
31038
アースグリーン
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774625
31038
アースグリーン
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774634
31038
アースグリーン
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774643
31038
アースグリーン
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774652
31038
アースグリーン
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774668
31038
アースグリーン
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774677
31038
アースグリーン
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774686
31038
アースグリーン
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774695
31038
アースグリーン
130
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09774704
31038
アースグリーン
140
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09774713
31038
アースグリーン
150
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09774722
31038
パープル
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774738
31038
パープル
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774747
31038
パープル
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774756
31038
パープル
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774765
31038
パープル
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774774
31038
パープル
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774783
31038
パープル
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774792
31038
パープル
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774808
31038
パープル
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774817
31038
パープル
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774826
31038
パープル
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774835
31038
パープル
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774844
31038
パープル
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774853
31038
パープル
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774862
31038
グレー
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774878
31038
グレー
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774887
31038
グレー
76
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774896
31038
グレー
79
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774905
31038
グレー
82
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774914
31038
グレー
85
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774923
31038
グレー
88
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774932
31038
グレー
91
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774948
31038
グレー
96
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774957
31038
グレー
101
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774966
31038
グレー
106
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774975
31038
グレー
111
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774984
31038
グレー
116
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09774993
31038
グレー
120
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09775002
31038
グレー
130
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09775018
31038
グレー
140
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09775027
31038
グレー
150
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09775036
31038
ネイビー
70
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
09775045
31038
ネイビー
73
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ