クロダルマ
レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 314911 (秋冬用)
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
ナノサイズの銀粒子を生地に加工。優れた抗菌・防臭効果。
股下(cm)
72
仕様
ノーフォーク、背当メッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ソフトツイル
生地性能
制電、防臭防菌加工、銀ナノ抗菌
作業服シリーズ
491シリーズ
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09794855
314911
アースグリーン
56~62
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794864
314911
アースグリーン
62~68
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794873
314911
アースグリーン
68~76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794882
314911
アースグリーン
76~84
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794898
314911
アースグリーン
84~92
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794907
314911
アースグリーン
92~100
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794916
314911
アースグリーン
100~108
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794925
314911
パウダーブルー
56~62
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794934
314911
パウダーブルー
62~68
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794943
314911
パウダーブルー
68~76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794952
314911
パウダーブルー
76~84
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794968
314911
パウダーブルー
84~92
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794977
314911
パウダーブルー
92~100
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794986
314911
パウダーブルー
100~108
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09794995
314911
シルバーグレー
56~62
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795004
314911
シルバーグレー
62~68
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795013
314911
シルバーグレー
68~76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795022
314911
シルバーグレー
76~84
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795038
314911
シルバーグレー
84~92
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795047
314911
シルバーグレー
92~100
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795056
314911
シルバーグレー
100~108
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795065
314911
スミクロ
56~62
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795074
314911
スミクロ
62~68
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795083
314911
スミクロ
68~76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795092
314911
スミクロ
76~84
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795108
314911
スミクロ
84~92
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795117
314911
スミクロ
92~100
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795126
314911
スミクロ
100~108
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795135
314911
ネイビー
56~62
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795144
314911
ネイビー
62~68
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795153
314911
ネイビー
68~76
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795162
314911
ネイビー
76~84
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795178
314911
ネイビー
84~92
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795187
314911
ネイビー
92~100
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
09795196
314911
ネイビー
100~108
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください