クロダルマ
スラックス(ワンタック) 7701 (秋冬用)
上品な光沢と水排湿機能を持った高次複合二重織素材。
股下(cm)
78
仕様
左右胸ファスナーポケット・衿ボタン、左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60・綿40
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
7700シリーズ
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09800114
7701
パウダーブルー
70
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800123
7701
パウダーブルー
73
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800132
7701
パウダーブルー
76
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800148
7701
パウダーブルー
79
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800157
7701
パウダーブルー
82
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800166
7701
パウダーブルー
85
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800175
7701
パウダーブルー
88
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800184
7701
パウダーブルー
91
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800193
7701
パウダーブルー
96
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800202
7701
パウダーブルー
101
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800218
7701
パウダーブルー
106
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800227
7701
パウダーブルー
111
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800236
7701
パウダーブルー
116
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800245
7701
パウダーブルー
120
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800254
7701
ライトグリーン
70
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800263
7701
ライトグリーン
73
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800272
7701
ライトグリーン
76
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800288
7701
ライトグリーン
79
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800297
7701
ライトグリーン
82
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800306
7701
ライトグリーン
85
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800315
7701
ライトグリーン
88
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800324
7701
ライトグリーン
91
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800333
7701
ライトグリーン
96
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800342
7701
ライトグリーン
101
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800358
7701
ライトグリーン
106
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800367
7701
ライトグリーン
111
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800376
7701
ライトグリーン
116
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800385
7701
ライトグリーン
120
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800394
7701
ベージュ
70
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800403
7701
ベージュ
73
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800412
7701
ベージュ
76
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800428
7701
ベージュ
79
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800437
7701
ベージュ
82
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800446
7701
ベージュ
85
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800455
7701
ベージュ
88
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800464
7701
ベージュ
91
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800473
7701
ベージュ
96
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800482
7701
ベージュ
101
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800498
7701
ベージュ
106
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800507
7701
ベージュ
111
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800516
7701
ベージュ
116
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09800525
7701
ベージュ
120
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください