クロダルマ
スラックス(ツータック) 2301 (秋冬用)
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
股下(cm)
78
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ
内容量
1本
全52種類を絞り込む
色
アイボリー
ネイビー
パウダーブルー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09802555
2301
アイボリー
70
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802564
2301
アイボリー
73
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802573
2301
アイボリー
76
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802582
2301
アイボリー
79
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802598
2301
アイボリー
82
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802607
2301
アイボリー
85
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802616
2301
アイボリー
88
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802625
2301
アイボリー
91
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802634
2301
アイボリー
96
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802643
2301
アイボリー
101
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802652
2301
アイボリー
106
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802668
2301
アイボリー
111
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802677
2301
アイボリー
116
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802686
2301
ネイビー
70
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802695
2301
ネイビー
73
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802704
2301
ネイビー
76
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802713
2301
ネイビー
79
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802722
2301
ネイビー
82
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802738
2301
ネイビー
85
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802747
2301
ネイビー
88
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802756
2301
ネイビー
91
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802765
2301
ネイビー
96
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802774
2301
ネイビー
101
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802783
2301
ネイビー
106
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802792
2301
ネイビー
111
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802808
2301
ネイビー
116
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802817
2301
パウダーブルー
70
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802826
2301
パウダーブルー
73
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802835
2301
パウダーブルー
76
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802844
2301
パウダーブルー
79
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802853
2301
パウダーブルー
82
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802862
2301
パウダーブルー
85
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802878
2301
パウダーブルー
88
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802887
2301
パウダーブルー
91
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802896
2301
パウダーブルー
96
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802905
2301
パウダーブルー
101
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802914
2301
パウダーブルー
106
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802923
2301
パウダーブルー
111
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802932
2301
パウダーブルー
116
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802948
2301
ライトグリーン
70
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802957
2301
ライトグリーン
73
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802966
2301
ライトグリーン
76
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802975
2301
ライトグリーン
79
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802984
2301
ライトグリーン
82
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09802993
2301
ライトグリーン
85
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09803002
2301
ライトグリーン
88
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09803018
2301
ライトグリーン
91
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09803027
2301
ライトグリーン
96
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09803036
2301
ライトグリーン
101
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
09803045
2301
ライトグリーン
106
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ