曜日別特売

スラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用)

スラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ワンタック) 31041 (秋冬用) - クロダルマ

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。

股下(cm)79仕様左胸ペン差し種別ワンタックスラックス混率(%)綿100生地ツイル作業服シリーズ041シリーズ内容量1本
全65種類を絞り込む
ウエスト(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0980795431041ブルー70
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980796331041ブルー73
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980797231041ブルー76
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980798831041ブルー79
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980799731041ブルー82
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980800631041ブルー85
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980801531041ブルー88
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980802431041ブルー91
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980803331041ブルー96
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980804231041ブルー101
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980805831041ブルー106
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980806731041ブルー111
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980807631041ブルー116
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980808531041ブルー120
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980809431041ブルー130
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980810331041ブルー140
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980811231041ブルー150
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980812831041カーキ70
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980813731041カーキ73
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980814631041カーキ76
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980815531041カーキ79
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980816431041カーキ82
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980817331041カーキ85
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980818231041カーキ88
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980819831041カーキ91
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980820731041カーキ96
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980821631041カーキ101
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980822531041カーキ106
7,300
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
0980823431041カーキ111
7,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
0980824331041カーキ116
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980825231041カーキ120
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980826831041ネイビー70
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980827731041ネイビー73
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980828631041ネイビー76
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980829531041ネイビー79
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980830431041ネイビー82
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980831331041ネイビー85
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980832231041ネイビー88
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980833831041ネイビー91
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980834731041ネイビー96
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980835631041ネイビー101
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980836531041ネイビー106
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980837431041ネイビー111
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980838331041ネイビー116
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980839231041ネイビー120
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980840831041ネイビー130
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980841731041ネイビー140
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980842631041ネイビー150
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0980843531041グレー70
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0980844431041グレー73
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする