スラックス(ツータック) 31526 (秋冬用)

スラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマスラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) - クロダルマ

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
綿100%を超える、肌にやさしい機能素材。形状回復性・伸収縮性に優れ、生地に風合維持性があります。

股下(cm)79仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・左胸ペン差し、背当てメッシュ、左袖ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)綿100生地ソフトツイル特性液体アンモニア加工作業服シリーズ526シリーズ内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0981111331526アイボリー70
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981112231526アイボリー73
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981113831526アイボリー76
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981114731526アイボリー79
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981115631526アイボリー82
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981116531526アイボリー85
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981117431526アイボリー88
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981118331526アイボリー91
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981119231526アイボリー96
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981120831526アイボリー101
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981121731526アイボリー106
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981122631526アイボリー111
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981123531526アイボリー116
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981124431526アイボリー120
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981125331526スモークグリーン70
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981126231526スモークグリーン73
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981127831526スモークグリーン76
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981128731526スモークグリーン79
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981129631526スモークグリーン82
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981130531526スモークグリーン85
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981131431526スモークグリーン88
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981132331526スモークグリーン91
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981133231526スモークグリーン96
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981134831526スモークグリーン101
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981135731526スモークグリーン106
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981136631526スモークグリーン111
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981137531526スモークグリーン116
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981138431526スモークグリーン120
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981139331526グリーン70
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981140231526グリーン73
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981141831526グリーン76
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981142731526グリーン79
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981143631526グリーン82
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981144531526グリーン85
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981145431526グリーン88
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981146331526グリーン91
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981147231526グリーン96
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981148831526グリーン101
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981149731526グリーン106
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981150631526グリーン111
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981151531526グリーン116
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981152431526グリーン120
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981153331526ブルー70
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981154231526ブルー73
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981155831526ブルー76
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981156731526ブルー79
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981157631526ブルー82
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981158531526ブルー85
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981159431526ブルー88
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
0981160331526ブルー91
7,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする