クロダルマ
防水防寒パンツ 57132 (秋冬用)
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。
股下(cm)
76
仕様
脇シャーリング
種別
防寒パンツ
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表:ミニリップストップ
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
132シリーズ
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09825332
57132
ネイビー
74~80
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825375
57132
ネイビー
102~118
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825384
57132
ネイビー
118~130
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825393
57132
グリーン
74~80
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825402
57132
グリーン
80~86
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825418
57132
グリーン
86~98
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825427
57132
グリーン
98~110
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825436
57132
グリーン
102~118
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825445
57132
グリーン
118~130
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
09825348
57132
ネイビー
80~86
オープン
取扱い終了
09825357
57132
ネイビー
86~98
オープン
取扱い終了
09825366
57132
ネイビー
98~110
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください