防寒ジャンパー 54070 (秋冬用)

防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ 防寒ジャンパー  54070 (秋冬用) クロダルマ

活躍の場が広がるカジュアルなデザインに、多機能&高機能をプラスしたジャンパー。
水をはじき、ヨゴレにくい。耐久性撥水+耐久性撥油加工。通気性のある快適性を保ったままで、撥水・防汚を実現し、優れた耐久性があります。
●高レベルの撥水・撥油加工。
●耐久性があります。
●通気性は変りません。

仕様収納式フード、背ヌキベンチレーション、左袖ペン差しポケット、左前立裏ポケット、左内ポケット、右胸タテポケット、袖マジックテープ、袖カフス裏制電トリコット 種別長袖ジャンパー 混率(%)ポリエステル100 機能防寒 生地表:ドビー、裏:制電トリコット 生地性能耐久性 撥水・撥油加工 作業服シリーズ070 内容量1着
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09829112 54070 ネイビー S
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829128 54070 ネイビー M
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829155 54070 ネイビー 3L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829164 54070 ネイビー 4L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829173 54070 ネイビー 5L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829182 54070 シルバー S
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829198 54070 シルバー M
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829207 54070 シルバー L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829216 54070 シルバー LL
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829225 54070 シルバー 3L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829234 54070 シルバー 4L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829243 54070 シルバー 5L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829252 54070 ブラック S
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829268 54070 ブラック M
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829295 54070 ブラック 3L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829304 54070 ブラック 4L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829313 54070 ブラック 5L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829322 54070 グレー S
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829338 54070 グレー M
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829347 54070 グレー L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829365 54070 グレー 3L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829374 54070 グレー 4L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829383 54070 グレー 5L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829392 54070 オレンジ S
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829417 54070 オレンジ L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829426 54070 オレンジ LL
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829435 54070 オレンジ 3L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829444 54070 オレンジ 4L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829453 54070 オレンジ 5L
21,000
10,900
11,990 (税込)
4日以内出荷
09829277 54070 ブラック L
21,000
10,900
11,990 (税込)
取扱停止中
09829137 54070 ネイビー L
21,000
 
 
取扱い終了
09829146 54070 ネイビー LL
21,000
 
 
取扱い終了
09829286 54070 ブラック LL
21,000
 
 
取扱い終了
09829356 54070 グレー LL
21,000
 
 
取扱い終了
09829408 54070 オレンジ M
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする