クロダルマ
防寒撥水パンツ 3851-P (秋冬用)
着脱式衿ボアと収納式フードを装備。裏地のボアが暖かさをキープ。
色
ネイビー
仕様
バックシャーリング、裾ファスナー
種別
撥水パンツ
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地
裏:ボア
生地性能
撥水
作業服シリーズ
3851
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09837196
3851-P
73
80~86
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09837205
3851-P
73
86~92
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09837214
3851-P
73
92~98
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09837223
3851-P
73
98~104
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
09837232
3851-P
75
104~118
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください