曜日別特売
(6件のレビュー)

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。
全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。
ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能

全長(mm)280(ニードル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0984090646909
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09840906
2020-04-10
用途: 音の発生元の特定

想像以上によく聞こえました。音源からの距離感も感じられ位置の特定もできました。

1が参考にしています
2019-10-31
用途: 自動車の修理

ハブベアリングの異音、エンジン廻りの異音の特定に役立ちます。
異音が反響、共鳴してるときには頼りになります。棒が細く曲げることが出来るので、ドライバーより使い勝手がいいです。

対象商品 : 09840906
2017-09-27
用途: エンジンのメンテナンス

このようなものをはじめて使いました。
私の作業の場合、ニードルを付けたり外したりがけっこうあります。
もう少しニードルの取り外しが簡単になれば・・・と思います。

対象商品 : 09840906
2017-04-22
用途: 冷凍機整備

入り組んだ場所の微細なガス漏れを音で特定できないかと期待して購入しましたが聞き取りできませんでした。
ベアリング音等の機械音を聞き取るには十分な性能だと思います。

対象商品 : 09840906
2015-10-10
用途: エンジン部品の劣化状況の調査
自動車・二輪車・自転車関連業

21万km走行のステップワゴンのベルトテンショナーや、ウォーターポンプ等の個々の部品の回転状況や異音の把握に使用しました。  棒状のアタッチメントを付けて、ベアリングの劣化音のゴロゴロ音が、シッカリ聞えました。

2が参考にしています
対象商品 : 09840906
2015-05-07
用途: 異音の場所の特定に使用
個人のお客様

至って、普通の構造で性能は適切な状態です。
使用した感じも普通で、普通の工具として使うには良い商品です。
継続購入に関しては、買うになっていますが
壊れたら、失くしたら、買うので有って多分、数年は買わないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする