家原ライト工業
空気抜 A形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れている
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
170(MAX)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870674
1/2
32
10
27
7
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
09870683
3/4
42
1.5
28.7
8.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
09870692
1
50
12
33
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09870708
1-1/4
64
17
42
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください