家原ライト工業
空気抜 AB形
(1件のレビュー)
油の沸騰を防ぐ
外部よりの塵などを防ぐ
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
105(MAX)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870717
3/8
24
12.5
22
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
09870726
1/2
31.5
17
26
10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください