家原ライト工業
空気抜 C形
(1件のレビュー)
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870753
1/2
32
46.5
9.2
6
1.2
11
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
09870762
3/4
32
50
13
6
1.2
17.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください