家原ライト工業
空気抜 BRA形
(1件のレビュー)
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870778
1/4
25
32
30
27
7
12
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
09870787
3/8
25
32
30
27
7
12
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
09870796
1/2
25
32
30
27
7
12
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください