家原ライト工業
空気抜 PNA-F形
従来のC形より30%低くした設計
キャップが簡単に戻らない設計
フィルター付のため、外内部の粉塵をカットします
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09870805
3/8
35
28
30
33
13
10
P-15
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
09870814
1/2
35
28
30
33
13
12
P-18
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください