空気抜 PNA-G形

空気抜 PNA-G形 - 家原ライト工業空気抜 PNA-G形 - 家原ライト工業
(1件のレビュー)

作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)

材質ナイロン樹脂耐熱温度(℃)(本体)80(MAX)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098708233/8352830331310P-15
オープン
559
615(税込)
当日出荷
098708321/2352830331310P-18
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870823
2022-12-21
用途: 中古品コンプレッサーの破損した空気抜き交換

空気抜きのネジのピッチが違っていたため、少ししかねじ込むことが出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする