曜日別特売

ブレーキオイルチェンジャー

ブレーキオイルチェンジャー - KOTO
(1件のレビュー)

ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。
吸引するタンクは大容量の2L仕様。
エアーの微妙な調整が可能なコック付。
補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。

タンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10897355IBC-300
56,920
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10897355
2015-11-30
用途: ブレーキのメインテナンスに使用
農・林・水産業

ブレーキキャリパーを取り外すとき、マスターシリンダーのフルードを吸い取ることと、キャリパーからの抜き取りでフルードが漏れることなくスムーズに作業できました。何よりも1人でできることが最大のメリットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする