正和
デスターユニ DA
多数分岐用の配管部品
フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
管接続口径
M8×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10907618
DA6D
6
48
36
16
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907627
DA8D
8
64
52
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907636
DA10D
10
80
68
48
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907645
DA12D
12
96
84
64
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください