曜日別特売

デスタープランジャー

デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和デスタープランジャー - 正和
(1件のレビュー)

デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。
先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用

ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
管接続口径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10907907DPB02-1.50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907916DPB02-30形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
10907925DPB02-50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907934DPB02-80形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907943DPB03-1.50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10907952DPB03-30形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907968DPB03-50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907977DPB03-80形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907986DPB05-1.50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10907995DPB05-30形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10908004DPB05-50形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10908013DPB05-80形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0--0.9~3[9~30]
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10908022DPB11-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908038DPB11-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10908047DPB11-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908056DPB11-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908065DPB12-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-480.8~3[8~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10908074DPB12-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-480.8~3[8~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908083DPB12-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-480.8~3[8~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908092DPB12-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0-480.8~3[8~30]
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908108DPB13-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.017650.8~3[8~30]
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908117DPB13-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.017650.8~3[8~30]
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908126DPB13-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.017650.8~3[8~30]
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908135DPB13-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.017650.8~3[8~30]
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908144DPB15-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.051990.8~3[8~30]
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
10908153DPB15-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.051990.8~3[8~30]
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
10908162DPB15-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.051990.8~3[8~30]
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908178DPB15-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.051990.8~3[8~30]
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908187DPB16-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0681160.8~3[8~30]
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908196DPB16-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0681160.8~3[8~30]
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908205DPB16-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0681160.8~3[8~30]
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
10908214DPB16-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0681160.8~3[8~30]
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908223DPB18-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01021500.8~3[8~30]
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908232DPB18-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01021500.8~3[8~30]
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
10908248DPB18-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01021500.8~3[8~30]
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908257DPB18-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01021500.8~3[8~30]
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908266DPB110-1010形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01361840.8~3[8~30]
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908275DPB110-1610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01361840.8~3[8~30]
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10908284DPB110-310形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01361840.8~3[8~30]
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908293DPB110-610形(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.01361840.8~3[8~30]
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908302DPB21-0120形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908318DPB21-0220形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908327DPB21-0420形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908336DPB21-0620形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-400.8~3[8~30]
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908345DPB22-0120形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-460.8~3[8~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908354DPB22-0220形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-460.8~3[8~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10908363DPB22-0420形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-460.8~3[8~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908372DPB22-0620形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.0-460.8~3[8~30]
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
10908424DPB23-0120形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.017630.8~3[8~30]
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10908433DPB23-0220形(主管)M12×1.0、(枝管)M8×1.017630.8~3[8~30]
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10908433
2022-07-04
用途: 機械のメンテナンス時

他の取扱店で探しても日数がかかってしまい、急いでいた為とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする