曜日別特売

デスターブロック

デスターブロック - 正和

デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。
本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。

仕様デスターブロック形式DS形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]内容量1個
全30種類を絞り込む
吐出口数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
配管口径
吐出口数
吐出量(cm3/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909002DS2Z-10(吐出側)Φ4配管用20.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10909018DS2Z-3(吐出側)Φ4配管用20.03
オープン
3,500
3,850(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909027DS2Z-5(吐出側)Φ4配管用20.05
オープン
3,500
3,850(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909036DS2Z-8(吐出側)Φ4配管用20.08
オープン
3,500
3,850(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909088DS3Z-10(吐出側)Φ4配管用30.1
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909097DS3Z-3(吐出側)Φ4配管用30.03
オープン
4,398
4,838(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909106DS3Z-5(吐出側)Φ4配管用30.05
オープン
4,398
4,838(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909115DS3Z-8(吐出側)Φ4配管用30.08
オープン
4,398
4,838(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909158DS5Z-10(吐出側)Φ4配管用50.1
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909167DS5Z-3(吐出側)Φ4配管用50.03
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909176DS5Z-5(吐出側)Φ4配管用50.05
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909185DS5Z-8(吐出側)Φ4配管用50.08
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909237DS8Z-10(吐出側)Φ4配管用80.1
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909246DS8Z-3(吐出側)Φ4配管用80.03
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909255DS8Z-5(吐出側)Φ4配管用80.05
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
10909264DS8Z-8(吐出側)Φ4配管用80.08
オープン
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
10908975DS2-3-20.03
オープン
取扱い終了
返品不可
10908984DS2-5-20.05
オープン
取扱い終了
返品不可
10908993DS2-8-20.08
オープン
取扱い終了
返品不可
10909045DS3-10-30.1
オープン
取扱い終了
返品不可
10909054DS3-3-30.03
オープン
取扱い終了
返品不可
10909063DS3-5-30.05
オープン
取扱い終了
返品不可
10909072DS3-8-30.08
オープン
取扱い終了
返品不可
10909124DS5-10-50.1
オープン
取扱い終了
返品不可
10909133DS5-3-50.03
オープン
取扱い終了
返品不可
10909142DS5-8-50.08
オープン
取扱い終了
返品不可
10909194DS8-10-80.1
オープン
取扱い終了
返品不可
10909203DS8-3-80.03
オープン
取扱い終了
返品不可
10909212DS8-5-80.05
オープン
取扱い終了
返品不可
10909228DS8-8-80.08
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする