曜日別特売

デスターブロック DSA

デスターブロック DSA - 正和デスターブロック DSA - 正和
(1件のレビュー)

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。
後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用

仕様デスターブロック形式DSA形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口数
吐出量(cm3/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909273DSA2-0120.1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10909282DSA2-0220.2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909298DSA2-0520.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909307DSA2-1021
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10909316DSA4-0140.1
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10909325DSA4-0240.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909334DSA4-0540.5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909343DSA4-1041
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909352DSA6-0160.1
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
10909368DSA6-0260.2
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909377DSA6-0560.5
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909386DSA6-1061
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10909395DSA8-0180.1
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909404DSA8-0280.2
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
10909413DSA8-0580.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909422DSA8-1081
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10909273
2023-02-14
用途: 機械のメンテナンス

いつも正和の製品を使っています。商品がない時もモノタロウさんで手に入ることも多いので、注文させてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする