デスターブロック DSB

デスターブロック DSB - 正和
(1件のレビュー)

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。
後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用

仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口数
吐出量(cm3/ストローク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10909438DSB3-0130.1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909447DSB3-0230.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909456DSB3-0530.5
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909465DSB3-1031
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909483DSB5-0150.1
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909492DSB5-0250.2
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909508DSB5-0550.5
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909517DSB5-1051
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909526DSB7-0170.1
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909535DSB7-0270.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909544DSB7-0570.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909553DSB7-1071
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10909474DSB3-1531.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10909483
2015-09-26
用途: 機械油供給部品

現在取り付けてある同型部品が壊れたため必要だった。 機械メーカーでの在庫が無かったため、直接手配となった。
今後も購入予定が有るので継続をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする