デスターバルブ VA形

デスターバルブ VA形 - 正和デスターバルブ VA形 - 正和デスターバルブ VA形 - 正和デスターバルブ VA形 - 正和デスターバルブ VA形 - 正和デスターバルブ VA形 - 正和

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。

バルブ種類流量制御弁吐出口両側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]内容量1個
注意
※各種脱圧機構付ポンプには使用しないで下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
吐出口数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910068VA4-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.04
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910077VA4-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.04
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910104VA6-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.06
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10910113VA6-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.06
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910147VA10-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.010
オープン5,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り3点です
10910156VA10-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.010
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
10910183VA16-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.016
オープン9,798
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910192VA16-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.016
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10910086VA4-PD4--4
オープン
取扱い終了
返品不可
10910095VA4-PD6--4
オープン
取扱い終了
返品不可
10910122VA6-PD4--6
オープン
取扱い終了
返品不可
10910138VA6-PD6--6
オープン
取扱い終了
返品不可
10910165VA10-PD4--10
オープン
取扱い終了
返品不可
10910174VA10-PD6--10
オープン
取扱い終了
返品不可
10910208VA16-PD4--16
オープン
取扱い終了
返品不可
10910217VA16-PD6--16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする