デスターバルブ VB形

デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和デスターバルブ VB形 - 正和
(1件のレビュー)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。
ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。
接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。

バルブ種類流量制御弁吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]内容量1個
注意
※各種脱圧機構付ポンプには使用しないで下さい。
全16種類を絞り込む
管接続口径
吐出口数
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
吐出口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10910226VB2-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.02
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10910235VB2-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.02
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10910262VB4-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.04
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
10910278VB4-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.04
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10910305VB6-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.06
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
10910314VB6-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.06
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910348VB8-4M(主管)M8×1.0、(枝管)M8×1.08
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10910357VB8-6M(主管)M10×1.0、(枝管)M10×1.08
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10910244VB2-PD4--2
オープン
取扱い終了
返品不可
10910253VB2-PD6--2
オープン
取扱い終了
返品不可
10910287VB4-PD4--4
オープン
取扱い終了
返品不可
10910296VB4-PD6--4
オープン
取扱い終了
返品不可
10910323VB6-PD4--6
オープン
取扱い終了
返品不可
10910332VB6-PD6--6
オープン
取扱い終了
返品不可
10910366VB8-PD4--8
オープン
取扱い終了
返品不可
10910375VB8-PD6--8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10910262
2017-08-30
用途: 機械の製作時

もの自体には問題がないが、当初連絡があった納期に到着を待っていたら、その納期当日の夜、納期が遅延するとの自動メールが入った。
こちらからいつになるのか連絡しないと、なかなか正しい納期も連絡が来ず、使用予定があったのでひやひやしてしまった。
納期が遅延する際は、もっと前もって連絡いただけたら助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする