正和
フィルター LF04形
大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。
接続口径
Rc1/2
定格圧力(MPa)
3.5[35kgf/cm
2
]
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7[70]、(エレメント)0.6[6]
開弁圧力(MPa)
安全弁/0.35[35kgf/cm
2
](一次側、二次側差圧)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
定格流量(L/min)
25
内容量
1個
注意
※リン酸エルテル系使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エレメント型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10914313
LF04P2
ペーパー10μm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10914322
LF04P3
ペーパー20μm
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください