曜日別特売

塩化カリウム(研究実験用)

塩化カリウム(研究実験用) - 林純薬工業塩化カリウム(研究実験用) - 林純薬工業
(2件のレビュー)
名称塩化カリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式KCl濃度(%)≧99.5化学組成KClアズワン品番2-3647-44危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1171615416003285
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 化学実験用に
教育・研究機関

純度も申し分なく、安定した実験結果が得られるので満足しています。このような薬品を扱っているモノタロウさんにも感謝です。ただ、別途に送料がかかって割高になるのが、しょうがないとはいえ、きついところです

対象商品 : 11716154
2023-07-14
用途: 商品開発の研究
サービス業

この塩化カリウムは、研究実験用途として、非常に質の高い選択肢です。純度が高く、一貫性があり、安定した結果を得るのに役立ちました。また、パッケージングがしっかりしており、製品が安全に到着することを保証します。
私がこれを再購入する理由は、高い性能と良心的な価格のバランスにあります。研究室での使用には非常に適しており、品質と価格のバランスが良い製品を探している研究者には強くおすすめします。
ただし、化学物質としての取り扱いには十分な注意が必要であり、安全手順と適切な保管方法を常に順守する必要があります。
全体的に、この研究実験用塩化カリウムは優れた価値を提供してくれます。私の研究にとって重要な役割を果たしており、確実に再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする