薬用ハンドソープ

薬用ハンドソープ 花王 薬用ハンドソープ 花王 薬用ハンドソープ 花王 薬用ハンドソープ 花王 薬用ハンドソープ 花王 薬用ハンドソープ 花王
(2件のレビュー)

【医薬部外品】
濃縮タイプ(7~10倍希釈)で経済的。パブリックスペースの化粧室に最適です。手指の殺菌・消毒効果があります。
無香料なので手や食品にニオイがうつりません。

用途手指の洗浄・殺菌・消毒に 商品タイプ業務用 成分イソプロピルメチルフェノール タイプ液体 液性弱アルカリ性 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本(2L)
関連資料: (1.02MB) (0.22MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10922372 -
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10922372
2018-02-19
用途:
食品製造業
株式会社やまか 様

食品製造業
手洗いは大切なことなのでこちらは欠かせません
手にも優しいのでとても気にいっています

1人が参考にしています
対象商品:
10922372
2017-01-17
用途:
機械のメンテナンス終了時他手洗い全般

油汚れの手洗いには8倍希釈、通常の手洗いには10倍程度で使っています。汚れの度合いで、これと工業用ハンドソープを使い分けるといいでしょう。手洗い後には、ぬめり感が残らず、泡切れは良いです。流した後に、含まれる成分の香りが若干残りますが、問題ない程度だと思います。ただ、容器になんの工夫も無いので、他の容器への移し替えには気を使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする