シェフ たっぷり吸収シート

シェフ たっぷり吸収シート - 花王
(4件のレビュー)

肉や魚のドリップも1枚でたっぷり吸収するので、使用枚数が少なくてすみ、経済的です。
密度の高い層が食材やお料理の水や油をすばやく吸収し、作業時間を短縮できます。
肉や魚のドリップをしっかり保持するので、素材が乾燥せず、鮮度を保持できます。

仕様無香料、無着色材質天然パルプ(不織布タイプ)内容量1袋(160枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922783-265×240
オープン
取扱い終了
10922792-390×240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922783
2020-03-03
用途: 揚げ物料理などに
その他業種

ほんと、たっぷり吸収シートのネーミング通り、洗った野菜の水切りや、揚げ物の油切りにとってもいいです。

対象商品 : 10922783
2019-12-20
用途: 料理中に使用する
飲食業

リードと迷いましたが、価格が安い上、枚数も多いので、こちらを購入しました。
サイズが若干小さいが問題は無し。
使用感もさほど変わらない。
よってリードからシェフに切り替えました。

対象商品 : 10922792
2018-03-31
用途: 油類の拭き取り
卸売・小売業

大判で毛羽立たず、たっぷり吸収してくれて大変満足です。もう少しお安くなってくれたら大助かりです。

対象商品 : 10922783
2015-08-02
用途: 治療院での患者用フェイスタオル&料理用
巴山元氣堂サービス業

料理用には申し分ないですが、患者用フェイスタオルには少し小さいように思います。280mm×240mmぐらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする