曜日別特売

グリストラップ掃除用 グリース吸着シート

グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王グリストラップ掃除用 グリース吸着シート - 花王
(1件のレビュー)

浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。
後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります)
浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。

材質ポリプロピレン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922695-1袋(5枚)50cm×50cmカット
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10922704-1本50cm×10mロール(10m)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922695
2020-07-13
用途: 調理業務
教育・研究機関

メーカーがはっきりしていて信頼できるがすこし高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする