クイックルワイパー業務用(本体)

クイックルワイパー業務用(本体) - 花王
(15件のレビュー)

ワイドサイズ

用途フローリング、ビニール床、たたみなどのほこり取り商品タイプ本体適合シートサイズ(205×540)mm寸法(mm)ヘッド(500×110×50mm)、柄(Φ25×1300mm)全長(mm)1367奥行(mm)110シリーズクイックル材質(柄部)アルミヘッド幅(mm)500内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10922826-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クイックルワイパー業務用を使った効率清掃のご提案
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922826
2022-07-16
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

近くの材料店で、購入するより安価で、又リピートします。

対象商品 : 10922826
2021-04-29
用途: 店舗の普段の掃除
有限会社オリーブサービス業

業務用なので、大きく使い勝手もいいです。
小回りが、きくので便利です。

対象商品 : 10922826
2020-12-04
用途: 作業後の清掃時

さすが業務用
ワイドな接地面が清掃作業を助けてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 10922826
2020-07-15
用途: 実は、自宅用。
不動産業

省エネ。時短(力を入れずに済む・面積が広いので早く終了)

1が参考にしています
対象商品 : 10922826
2020-06-05
用途: 床の掃除
教育・研究機関

柄が太めで長さがあるので、しっかり掃除できます。ワイプする部分が薄いので棚の下にもスイスイ入ります。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10922826
2019-12-25
用途: 作業場掃除
農・林・水産業

割安の商品を探しましたが、よく考えると広い作業場を考えると、作業効率からして大きい方がいいに決まっていますので、一番大きいサイズのこちらを購入しました。いいです!早いし楽!

対象商品 : 10922826
2019-03-30
用途: 家庭用
教育・研究機関

家庭用のワイパーとして購入しました。
使う場所にもよるかもしれませんが、通常サイズだと何度も往復しなければならないのでこれくらいのサイズがあったほうが使いやすいです。
もっと大きなサイズも考え中です。

1が参考にしています
対象商品 : 10922826
2019-06-07
用途: 会社
株式会社ワイケイシー卸売・小売業

幅が広くて、使い勝手が良いです。
会社の廊下を今まで小さなモップで水拭きしていましたが、効率よく掃除ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする