曜日別特売

パッキンOSIシリーズ

パッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOKパッキンOSIシリーズ - NOK
(12件のレビュー)
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)内容量1個
全57種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10934288OSI 35 27 535275
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934297OSI 35.5 27.5 535.527.55
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
10934306OSI 35.5 28 535.5285
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934315OSI 40 30 640306
オープン
499
549(税込)
当日出荷
10934324OSI 41.5 31.5 641.531.56
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
10934333OSI 45 35 645356
オープン
569
626(税込)
当日出荷
10934342OSI 45 35.5 64535.56
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934358OSI 50 40 650406
オープン
599
659(税込)
当日出荷
10934367OSI 55 45 655456
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10934376OSI 56 45 756457
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
10934385OSI 56 46 656466
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934394OSI 60 50 660506
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10934403OSI 63 53 663536
オープン
729
802(税込)
当日出荷
10934412OSI 65 55 665556
オープン
799
879(税込)
当日出荷
10934428OSI 66 56 666566
オープン
799
879(税込)
当日出荷
10934437OSI 70 60 670606
オープン
899
989(税込)
当日出荷
10934446OSI 71 60 771607
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934455OSI 71 61 671616
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934464OSI 73 63 673636
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934473OSI 75 65 675656
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
10934482OSI 77 67 677676
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934498OSI 80 70 680706
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10934507OSI 80 71 680716
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10934516OSI 85 75 685756
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934525OSI 90 80 690806
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10934534OSI 100 85 9100859
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10934543OSI 105 90 9105909
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934552OSI 110 95 9110959
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10934568OSI 112 98 8.5112988.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934577OSI 115 100 91151009
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934586OSI 120 105 91201059
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934595OSI 120 106 8.51201068.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10934604OSI 125 112 91251129
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10934613OSI 130 115 91301159
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934622OSI 140 125 91401259
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934638OSI 145 130 91451309
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934647OSI 150 135 91501359
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934656OSI 150 136 8.51501368.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934665OSI 155 140 91551409
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934674OSI 160 145 91601459
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934683OSI 170 155 91701559
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934692OSI 175 160 91751609
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934708OSI 180 165 91801659
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934717OSI 190 175 91901759
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934726OSI 200 180 1220018012
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934735OSI 210 190 1221019012
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934744OSI 220 200 1222020012
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934753OSI 224 204 1222420412
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934762OSI 225 205 1222520512
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
10934778OSI 230 210 1223021012
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-04
用途: 油圧シリンダーのパッキン

一体溝取付用との事で組付けましたが、お湯で温めてグリスを塗っての作業でしたが、弾力性があり軽い力で苦労せず組付けできました。

2024-10-22
用途: 設備メンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

2025-01-11
用途: トラックの油圧シリンダー
自動車・二輪車・自転車関連業

問題のない商品です今後も継続使用したいとおもいます

対象商品 : 10934412
2023-08-02
用途: 油圧モーター修理

今回は鉄筋カッターのオーバーホールにて使用 標準品と同じで問題なし

対象商品 : 10934394
2022-12-05
用途: バックホーの油圧シリンダー修理

古いバックホーですがパッキン・シール類を交換し、安価にオイル漏れが止まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10934358
2022-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

三菱トラクター ドッキングローダーの油圧シリンダーO/Hの部品として購入。純正品並みに信頼できる部品だと思う。オイル漏れが完全に修理できました。安くて最高です。

対象商品 : 10934358
2022-02-08
用途: ヤンマーチョンボに使用しました満足です。
井原営農組合農・林・水産業

油圧シリンダーのオイル漏れが修理出来ました。有難うございました。

対象商品 : 10934315
2020-05-19
用途: コマツp05ー1シリンダーの修理
小山農園農・林・水産業

コマツpc05-1古い機種なのですが、オイル漏れを治すため購入、ちょっとサイズが違いましたがオイル漏れは治りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする