曜日別特売
OSI 45 35 6 パッキンOSIシリーズ NOK 10934333

パッキンOSIシリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)45
45
35
35.5
40
41.5
50
55
56
60
63
65
66
70
71
73
75
77
80
85
90
100
105
110
112
115
120
125
130
140
145
150
155
160
170
175
180
190
200
210
220
224
225
230
240
250
260
270
280
290
300
内径d(Φmm)35
35
35.5
27
27.5
28
30
31.5
40
45
46
50
53
55
56
60
61
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
98
100
105
106
112
115
125
130
135
136
140
145
155
160
165
175
180
190
200
204
205
210
220
230
240
250
255
265
275
内容量1個注文コード10934333品番OSI 45 35 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
外径D(Φmm)
45
内径d(Φmm)
35
高さh(mm)
6
種別
ピストンシール専用
材質
アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: ガレージジャッキの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキが上がらなくなったので、メインピンストンのオーバーホールに使用。元々のバルカー社UHS 30と同サイズで、ピッタリでした。機能的にも全く問題無く、ジャッキは正常に戻りました。

2026-07-09
用途: 自家用車両の修理
株式会社 テクピス 様(製造業)

パッキン類の挿入工具を自作保有しているので作業の安全と交換部品に傷つけずスムーズな組立を想定時間でできた
特殊工具の準備を勧めます
以上

2024-12-04
用途: 油圧シリンダーのパッキン

一体溝取付用との事で組付けましたが、お湯で温めてグリスを塗っての作業でしたが、弾力性があり軽い力で苦労せず組付けできました。

2024-10-22
用途: 設備メンテナンス用
製造業

自社製装置のメンテナンス用に購入しました
すぐに手に入り油漏れが止まり安心です

2025-01-11
用途: トラックの油圧シリンダー
自動車・二輪車・自転車関連業

問題のない商品です今後も継続使用したいとおもいます

対象商品 : 10934412
2023-08-02
用途: 油圧モーター修理

今回は鉄筋カッターのオーバーホールにて使用 標準品と同じで問題なし

1人が参考にしています
対象商品 : 10934394
2022-12-05
用途: バックホーの油圧シリンダー修理

古いバックホーですがパッキン・シール類を交換し、安価にオイル漏れが止まりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 10934358
2022-02-20
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

三菱トラクター ドッキングローダーの油圧シリンダーO/Hの部品として購入。純正品並みに信頼できる部品だと思う。オイル漏れが完全に修理できました。安くて最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする