曜日別特売

innoエアロベース用サイクルアタッチメント

innoエアロベース用サイクルアタッチメント - カーメイトinnoエアロベース用サイクルアタッチメント - カーメイト

工具不要のカンタン取付
フォーク固定のスタンダードモデル
運転席、助手席兼用タイプ
レール部は軽量なアルミ製
樹脂ベルトでしっかり固定
ECE基準認定品
Tスロット専用取付
ダウンヒルバイク対応
ロードからMTBまで対応
キーロック付

用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント仕様最大積載台数/1台(15kg)適合タイヤ/20~29インチセット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個寸法(mm)H110×W200×D1300質量(g)2300種類エアロベース用アタッチメントフォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)幅(inch)18c-2.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ずinno適合表をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088218XA391
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする