曜日別特売

inno システムキャリア エアロベース ステー

inno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステー - カーメイト

XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備

用途エアロベースステー内容量1箱(4個)
注意
※最大積載量:車種により異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
ステー高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088315XS10075(車種により異なります)32(バー下までの高さ)
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
11088333XS30075(車種により異なります)56(バー下までの高さ)
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11088342XS40075(車種により異なります)45(バー下までの高さ)
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
23582238XS2017573
23,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11088324XS20075(車種により異なります)73(バー下までの高さ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする