メーカー製品LCD DISPLAY用のACアダプタです。
使用することにより、AC電源(コンセントなど)から直接LCD DISPLAYに電源(DC+12V)を供給することができます。
付属品ACコード×1質量(g)230コード長さ(m)約2出力電圧(V)DC12±5%入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2.5(max)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×58×34入力周波数(Hz)47~63安全規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/RCM/CB、EMC:EMI EN55022・EMS EN55024、FCC:FCC Part 15 Class B漏れ電流(mA)0.25負荷変動出力/±5%(max)過電流保護過電流保護動作時に出力は停止。自動復帰。リップルノイズ(mVp-p)出力/100(max)過電圧保護電圧保護動作(≦17V)時に出力を停止。効率80.61%(Typical)内容量1個