STD1225P-L ACアダプタ 東芝テリー 11041135

STD1225P-L ACアダプタ 東芝テリー 11041135 STD1225P-L ACアダプタ 東芝テリー 11041135

ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11041135 品番STD1225P-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー製品LCD DISPLAY用のACアダプタです。
使用することにより、AC電源(コンセントなど)から直接LCD DISPLAYに電源(DC+12V)を供給することができます。

付属品ACコード×1 質量(g)230 コード長さ(m)約2 出力電圧(V)DC12±5% 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)2.5(max) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×58×34 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/RCM/CB、EMC:EMI EN55022・EMS EN55024、FCC:FCC Part 15 Class B 漏れ電流(mA)0.25 負荷変動出力/±5%(max) 過電流保護過電流保護動作時に出力は停止。自動復帰。 リップルノイズ(mVp-p)出力/100(max) 過電圧保護電圧保護動作(≦17V)時に出力を停止。 効率80.61%(Typical)
注意
※ACコードは国内専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする