USB&ツインソケット

USB&ツインソケット 星光産業
(3件のレビュー)

12V2連ソケットと5V/2.4A×2ポートのUSBを搭載したソケット
USB出力は余裕の5V/2.4A×2ポートで合計4.8A
貼付け後も首振り+回転機構で向きが自在なコードタイプ

電流(A)6A以下(USBを含む) 電圧(V)DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×92×48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11093547 EM-130
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11093547
2021-01-26
用途:
車で電源を取りたい。
製造業

LEDが明るすぎで、邪魔です。残念ながら、すぐ燃えて壊れました。不良品だったのかな?安かったのでまあいいか。

対象商品:
11093547
2017-03-09
用途:
キャンピングカーの12V電源及び、USB電源として
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り付けタイプで簡単に設置でき便利です。
性能的には、とくに目立った点もないが合格点でしょう。

対象商品:
11093547
2015-10-23
用途:
シガーソケット増設

有名メーカーなので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする