曜日別特売

対物レンズ

対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学対物レンズ - ミラック光学

厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。

用途メジャースコープ用対物レンズ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11096487OBD1XCマウント15020.5
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
11096496OBD2XCマウント8020.5
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096505OBD3XCマウント6142
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096514OBD4XCマウント4856
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096523OBD5XCマウント3965
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096532OBD6XCマウント3371.5
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096548OBD8XCマウント2479
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
11096557OBD10XCマウント2087
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする